Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal aus Stahl, 5 Stahlböden für 20 x DIN A4, BxTxH 985x300x1750 mm, fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal aus Stahl, 5 Stahlböden für 20 x DIN A4, BxTxH 985x300x1750 mm, fa
Prospektregal aus Stahl, 5 Stahlböden für 20 x DIN A4, BxTxH 985x300x1750 mm, fa
Artikel-Nr.:
     369-E6017839
Herst.-Nr.:
     42633414
EAN/GTIN:
     4044917433618
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
∙ Elegant wirkende und stabile Stahlkonstruktion mit großer Aufnahmekapazität ∙ 4 Lochstahlböden mit 40 mm hoher Anschlagkante ∙ Lieferung inkl. Selbstklebefolie "Info" ∙ Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen ∙ RAL 9006 alusilber
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Fahrbar:
ja
für Format:
20 x DIN A4
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
1750 mm
Material Boden:
Lochblech
Abmessung Breite:
985 mm
Farbe:
alusilber
Material Gestell:
Stahl
Anzahl Böden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekthalter silber, Prospekt-Ständer, Infoständer, Ständer, Prospekt-Regale, Prospektregale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,26*
€ 256,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 263,93*
Lager 369
Frei Haus
ab € 262,23*
€ 312,14*
€ 5,50*
ab € 307,77*
€ 368,96*
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 321,10*
€ 379,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42633014
ab € 123,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.