Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel, Seillänge 2m, Durchmesser 16 mm, EN 358,einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel, Seillänge 2m, Durchmesser 16 mm, EN 358,einstellbar
Verbindungsmittel, Seillänge 2m, Durchmesser 16 mm, EN 358,einstellbar
Artikel-Nr.:
     369-E6018759
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6018759
EAN/GTIN:
     4260015710486
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Sicherheitsleine
Verbindungsmittel "Masi MA4"
Nach EN 358 · 16-mm-Ø-Polyamidseil · Einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kann
Anwendung: Zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid, Stahl
Anwendung:
Verbindungsmittel einstellbar
Seil-Ø:
16 mm
Kategorie:
3
Norm:
EN358, EN795 Kl.B
Ausführung:
gedrehtes Sicherheitsseil
Länge:
2 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 79,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,95*
€ 80,52*
1 Tag
27
€ 5,45*
ab € 65,17*
€ 81,95*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 82,33*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 86,09*
€ 106,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.