Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfalldämpferverbindungsmittel, BFD-Twin, EN 354, EN 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandfalldämpferverbindungsmittel, BFD-Twin, EN 354, EN 355
Bandfalldämpferverbindungsmittel, BFD-Twin, EN 354, EN 355
Bandfalldämpferverbindungsmittel, BFD-Twin, EN 354, EN 355
Artikel-Nr.:
     369-E6018769
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6018769
EAN/GTIN:
     4260015710714
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Bandfalldämpferverbindungsmittel "BFD-Twin"
Ausführung: Nach EN 354 und EN 355 · Gurtband 27 mm · Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · Ausführung mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten · Im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte
Anwendung: Das Bandfälldämpferverbindungsmittel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurten
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Anwendung:
kantengeprüft
Kategorie:
3
Norm:
EN354, EN355
Ausführung:
Gurtband L.2,0m B. 27mm (BFD TWIN)
zul. Gesamtgewicht:
100 kg
Verbindungselement Anschlagpunkt:
Karabinerhaken MAS 65 Aluminium
Verbindungselement Anwender:
Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Absturzsicherungen, Bandfalldämpferverbindungsmittel, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, Schutzausrüstungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,28*
€ 97,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 101,48*
Lager 369
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 133,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 149,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.