| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6018855 Herst.-Nr.: 11011-20-56 EAN/GTIN: 4030646311204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus b65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 310 g/msup2/sup/bb/b ∙ Ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit ∙ Elastische Seitenkeile ∙ Höher geschnittener Bund im Rücken ∙ Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts ∙ Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (bCORDURAsup®/sup/bb/b) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben ∙ Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose ∙ Innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss ∙ bFarbe schwarz/bbr/br/bAuch in der Farbe anthrazit sowie auf Anfrage auch in den Gr. 40-42, 64-66, 84-114 und 23-30 lieferbar/b Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Polyester | Stoffgewicht ca.: | 310 | Größe: | 56 | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 58,74* | € 76,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,07* | € 76,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 62,45* | € 80,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 62,69* | € 80,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 70,69* | € 90,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|