Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken, Größe 43-46, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Socken, Größe 43-46, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Socken, Größe 43-46, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Artikel-Nr.:
     369-E6018995
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6018995
EAN/GTIN:
     4030839193778
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocken "Perfect Fit-Socks" Aus 40 % Baumwolle, 35 % Coolmax®, 22 % Polyamid, 3 % Elastan ∙ Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung ∙ Hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort ∙ Anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt ∙ Hautsympathische Materialien ∙ Klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße ∙ Antistatisch gewaschen ∙ Farbe schwarz/grau
Weitere Informationen:
Material:
40 % Baumwolle/35 % Coolmax®/22 % Polyamid/3 % Elastan
Ausführung:
antistatisch gewaschen
Größe:
43-46
Farbe:
schwarz/grau
Kategorie:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.