Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte graphit
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte graphit
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte graphit
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte graphit
Artikel-Nr.:
     369-E6019665
Herst.-Nr.:
     11411212
EAN/GTIN:
     4044917431409
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kantebr/· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. br/· Arbeitshöhe verstellbarbr/· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen br/· C-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber · Extra Kabelführung in den Beinen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
ja
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Plattenfarbe:
graphit
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1800 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
C_Fuss
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 251,57*
€ 307,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 315,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,71*
€ 323,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 254,67*
€ 324,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 336,90*
€ 402,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11411312
ab € 142,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4114.1
ab € 318,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 228,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4110
ab € 208,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11411112
ab € 225,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 301,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.