Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte graphit, in
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6019687
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
114404.1
EAN/GTIN:
4044917432086
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kantebr/· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. br/· Arbeitshöhe verstellbarbr/· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen br/· Wangengestell aus Holz in weiß mit Zierstreifen in alusilber
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
ja
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-730 mm
Plattenfarbe:
graphit
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1800 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
Wangen
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
... >
Büromöbel
>
Schreibtische
>
Schreibtische ohne Unterbau
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Wangenschreibtisch
,
Wangentisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm
,
hubschreibtisch xe19
,
sitz steh schreibtisch
,
Büromöbel
,
Schreibtische
,
Tische
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 313,48*
€ 383,41*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 305,18*
€ 387,47*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,56*
€ 393,48*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,25*
€ 408,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 428,05*
€ 508,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,54*
€ 605,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,82*
€ 540,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte graph
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114405.1
ab € 185,52*
Zubehör
Knieraumblende Toledo, für Schreibtische ab Breite 1600 mm, B 1450 x H 300 mm, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,81*
Zubehör
Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,55*
Zubehör
Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,77*
Zubehör
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm weiß m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 275,99*
Zubehör
Tischtrennwand BxH 160x45cm grafit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3753
ab € 139,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen