Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte weiß,
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte weiß,
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte weiß,
Artikel-Nr.:
     369-E6019693
Herst.-Nr.:
     114417.1
EAN/GTIN:
     4044917426542
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kantebr/· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. br/· Arbeitshöhe verstellbarbr/· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen br/· Wangengestell aus Holz in weiß mit Zierstreifen in alusilber
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
ja
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
680-730 mm
Plattenfarbe:
weiß
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1000 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
Wangen
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,49*
€ 226,63*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,25*
€ 237,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,86*
€ 244,06*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,46*
€ 303,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 248,39*
€ 304,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 275,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.