Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Rechtecktisch
>
Rechteckschreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6019697
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
11403110
EAN/GTIN:
4044917433090
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kantebr/· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. br/· Arbeitshöhe verstellbarbr/· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen br/· Kufengestell aus Stahl mit Seitenblende in alusilber · Schwebeplatte
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
ja
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Plattenfarbe:
weiß
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1600 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
Kufen
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
... >
Büromöbel
>
Schreibtische
>
Schreibtische ohne Unterbau
Weitere Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm
,
büroschreibtisch weiß
,
büroschreibtisch 2000x800
,
Büromöbel
,
Schreibtische
,
Tische
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 323,03*
€ 393,30*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 312,45*
€ 396,77*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,28*
€ 404,52*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,24*
€ 420,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 414,93*
€ 497,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebep
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11403410
ab € 182,25*
Zubehör
Büroregal, BxTxH 800x355x1150 mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438010
ab € 165,78*
Zubehör
Büroregal, BxTxH 800x355x1860 mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438110
ab € 208,46*
Zubehör
Freiformtisch StageOne Form 5 BxT 195x80/100cm weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 443,41*
Zubehör
Knieraumblende Toledo, für Schreibtische ab Breite 1600 mm, B 1450 x H 300 mm, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,64*
Zubehör
Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,06*
Zubehör
Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,39*
Zubehör
Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 120x80cm weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4030
ab € 283,04*
Zubehör
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11403210
ab € 331,87*
Zubehör
Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11403710
ab € 383,93*
Zubehör
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm weiß m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 273,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen