Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 750x600x2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 750x600x2600 mm, lichtgrau
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 750x600x2600 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     369-E6019798
Herst.-Nr.:
     50954711
EAN/GTIN:
     4044917349209
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgraubr/b∙/bb Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg/bbr/b∙/bb Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm/bbr/b· Mit Rückwand /b· Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl
Weitere Informationen:
Fachlast:
0 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Feldlast:
500 kg
Farbe Rahmen:
RAL 7035 Lichtgrau
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2600 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
750 mm
Ordnerhöhen:
7 Stück
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 352,55*
€ 441,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,15*
€ 451,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,27*
€ 470,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 472,95*
€ 556,58*
€ 4,95*
ab € 600,51*
€ 693,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,58*
€ 662,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,07*
€ 658,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,19*
€ 639,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,95*
€ 562,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 9,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9597
ab € 278,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 77,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5936
ab € 6,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 204,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8472
ab € 12,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8426
ab € 56,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.