Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte graphit, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte graphit, in
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte graphit, in
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, Wangen-Gestell weiß, Platte graphit, in
Artikel-Nr.:
     369-E6019954
Herst.-Nr.:
     114403.1
EAN/GTIN:
     4044917423398
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kantebr/· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. br/· Arbeitshöhe verstellbarbr/· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen br/· Wangengestell aus Holz in weiß mit Zierstreifen in alusilber
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
ja
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-730 mm
Plattenfarbe:
graphit
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1600 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
Wangen
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 289,04*
€ 354,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 283,29*
€ 361,79*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,89*
€ 363,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,66*
€ 378,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 393,41*
€ 470,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,66*
€ 560,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,05*
€ 549,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,48*
€ 497,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114405.1
ab € 185,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 278,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.