Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, M
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, M
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, M
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, M
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, M
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400mm, Füße, Schloss, M
Artikel-Nr.:
     369-E6020523
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E6020523
EAN/GTIN:
     4061261836285
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
∙ Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen (optional mit 100 mm hohem Sockel). ∙ Türen einwandig mit supermatten Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer, rechts anschlagend ∙ Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Zylinderschloss und zwei Schlüssel∙ Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe ausgeführt ∙ Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm∙ Schranktiefe 500 mm· Fächer ohne Inneneinrichtung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech/MDF
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Dekor Eiche
Breite:
1200 mm
Anzahl Fächer:
9 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,93*
€ 1.495,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,00*
€ 1.491,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,79*
€ 1.418,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,34*
€ 1.367,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,52*
€ 1.298,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.