Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne, ohne Deckel, Vol. 80 l, Durchm.xH 420x750 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne, ohne Deckel, Vol. 80 l, Durchm.xH 420x750 mm, feuerverzinkt
Mülltonne, ohne Deckel, Vol. 80 l, Durchm.xH 420x750 mm, feuerverzinkt
Mülltonne, ohne Deckel, Vol. 80 l, Durchm.xH 420x750 mm, feuerverzinkt
Mülltonne, ohne Deckel, Vol. 80 l, Durchm.xH 420x750 mm, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     369-E6021113
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2024-00
EAN/GTIN:
     4040136202400
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
· Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereichbr/br/· Für feuerverzinkte Mülltonnen mit Volumen 80 Liter
Weitere Informationen:
Volumen:
80 l
Material:
Stahl
Deckel:
nein
Durchmesser:
420 mm
Abmessung Höhe:
750 mm
Farbe:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 93,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 94,87*
Lager 369
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 116,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,45*
€ 123,42*
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 126,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
2052-00
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.