Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellboden glatt m. Anschlagleiste, Tiefe 300 mm, Breite 1000 mm, Traglast 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellboden glatt m. Anschlagleiste, Tiefe 300 mm, Breite 1000 mm, Traglast 50
Verstellboden glatt m. Anschlagleiste, Tiefe 300 mm, Breite 1000 mm, Traglast 50
Verstellboden glatt m. Anschlagleiste, Tiefe 300 mm, Breite 1000 mm, Traglast 50
Verstellboden glatt m. Anschlagleiste, Tiefe 300 mm, Breite 1000 mm, Traglast 50
Verstellboden glatt m. Anschlagleiste, Tiefe 300 mm, Breite 1000 mm, Traglast 50
Artikel-Nr.:
     369-E6021152
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     65.132.020
EAN/GTIN:
     7612269050349
Suchbegriffe:
Werkbankaufbau
∙ Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar ∙ Längsseitig mit Anschlagleiste ∙ Waagerecht oder 15° neigbar ∙ Tiefe 300 mm ∙ Traglast 50 kgbr/br/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b
Weitere Informationen:
Breite:
1000,0 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Werkbankzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 72,74*
€ 93,60*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 72,89*
€ 93,69*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,61*
€ 96,46*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 101,89*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 123,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.