Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
Bit-Sortiment FlipSelector, gemischt,Sechskant/PH/PZ/TORX, 12tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-E6021958
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
E6021958
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Modul Werkzeuge
Torsions-Bit-Sortiment 1/4" "FlipSelector"
Ausführung: Bit-Sortiment in robuster Kunststoff-Box mit Einhand-Klappmechnismus zur einfachen Bit-Entnahme ∙ Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach DIN 3126/ISO 1173 für Kreuzschlitz-, (PH/PZ), Innensechskant- und Innen-TORX-Schrauben sowie ein Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet ∙ Höchste Qualität durch patentierte Wiha-Bit-Technologie mit optimierter Torsionszone ∙ Im Vergleich zu Wiha Standard-Bits mindestens 120fach längere Lebensdauer ∙ Auch für Schlag-/Impact-Schrauber einsetzbar ∙ "Bit-Finder"-Konzept mit Farbmarkierung für harten (T), weichen (Y) und universellen (TY) Schraubfall erleichtert die schnelle und richtige Bitauswahl zu jeder Anwendung ∙ Farbmarkierung mit UV-fluoreszierender Beschichtung zum leichten Wiederfinden auch im Dunkeln
Inhalt:
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2 - 3
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 2
3 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 4 - 5 - 6
5 Bits für Innen-TORX-Schrauben T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Universal-Bithalter, magnetisch, 58 mm
Anwendung: Für den harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter
... >
Bits
>
Bitsortimente und Zubehör
>
Bitsortimente/Securitybitsortimente
Weitere Suchbegriffe:
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wiha bit-satz
,
bit satz
,
bit-sortiment 12teilig
,
Bits
,
Bits-Sortimente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen