Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 6000 kg, 1 Kassette, 8 Polyurethanrollen, Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 6000 kg, 1 Kassette, 8 Polyurethanrollen, Le
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 6000 kg, 1 Kassette, 8 Polyurethanrollen, Le
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 6000 kg, 1 Kassette, 8 Polyurethanrollen, Le
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 6000 kg, 1 Kassette, 8 Polyurethanrollen, Le
Artikel-Nr.:
     369-E6022212
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     70 706 20
EAN/GTIN:
     4260514345851
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
· Für den einfachen und sicheren Transport von schweren Maschinen und anderen Lasten · Verzinkte Deichsel · Auflagefläche der Kassette mit robustem rutschemmenden Waffelgummi belegt · Niedrige Unterfahrhöhe von 110 mm - gängig mit vielen Transportgeräten · Schwerlastrollen aus hochwertigem Polyurethan in das je 2 Radiallager eingepresst werdenbr/br/· Deichsel mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeuge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Auflagefläche je Kassette Länge:
150
Auflagefläche je Kassette Breite:
150
Anlieferung:
montiert
Anzahl Rollen:
0
Länge Lenkstange:
1.040
Gewicht:
27,0 kg
Rad-Ø:
85 mm
Abmessung Kassette Länge:
550 mm
Abmessung Kassette Breite:
470 mm
Farbe:
silber
Unterfahrhöhe:
110 mm
Traglast:
6000 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Lenkfahrwerke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,75*
€ 705,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 710,38*
€ 817,40*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,40*
€ 972,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,45*
€ 964,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,33*
€ 927,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,73*
€ 896,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,38*
€ 845,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.