Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 12000 kg, 1 Kassette, 16 Polyurethanrollen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 12000 kg, 1 Kassette, 16 Polyurethanrollen,
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 12000 kg, 1 Kassette, 16 Polyurethanrollen,
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 12000 kg, 1 Kassette, 16 Polyurethanrollen,
Transportfahrwerk lenkbar, Traglast 12000 kg, 1 Kassette, 16 Polyurethanrollen,
Artikel-Nr.:
     369-E6022213
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     70 712 20
EAN/GTIN:
     4260514345844
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
· Für den einfachen und sicheren Transport von schweren Maschinen und anderen Lasten · Verzinkte Deichsel · Auflagefläche der Kassette mit robustem rutschemmenden Waffelgummi belegt · Niedrige Unterfahrhöhe von 110 mm - gängig mit vielen Transportgeräten · Schwerlastrollen aus hochwertigem Polyurethan in das je 2 Radiallager eingepresst werdenbr/br/· Deichsel mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeuge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Auflagefläche je Kassette Länge:
150
Auflagefläche je Kassette Breite:
150
Anlieferung:
montiert
Anzahl Rollen:
0
Länge Lenkstange:
1.040
Gewicht:
45,0 kg
Rad-Ø:
85 mm
Abmessung Kassette Länge:
914 mm
Abmessung Kassette Breite:
470 mm
Farbe:
silber
Unterfahrhöhe:
110 mm
Traglast:
12000 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Lenkfahrwerke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,56*
€ 1.001,21*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.031,41*
€ 1.173,52*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,52*
€ 1.396,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,85*
€ 1.388,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,55*
€ 1.326,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,74*
€ 1.283,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,41*
€ 1.227,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.