Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Artikel
Stapelstuhl, Holzschale Typ 4, buche lackiert, 4-Fuß-Gestell mit Stapelsteg, ver
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6022299
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
S20 A45 chrom
EAN/GTIN:
4064157094509
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
· Sitzschale aus 9-fach verleimtem Buchenholz, 10 mm stark, natur lackiertbr/· Fest verschweißtes, stabiles 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr Ø 22 x 2 mm, verchromt · Mit Stapelsteg zur besseren Stapelfähigkeit · Schwarze Universalgleiter · Gegen Mehrpreis auch mit Reihenverbindern lieferbar (bitte sofort mitbestellen, da nicht nachrüstbar)br/br/· Sitzschale Typ 4
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Polsterung:
ohne
Farbe Gestell:
verchromt
Sitzhöhe:
440 mm
Sitzausführung:
Typ 4
Sitzbreite:
435 mm
Farbe Sitz:
buche
Gesamthöhe:
880 mm
Material Rücken:
Buchenschichtholz
Farbe Rücken:
buche
Sitztiefe:
400 mm
Farbe Polster:
-
Armlehnen:
nein
Material Gestell:
Stahl
Stapelbar max.:
12 Stück
... >
Sitzmöbel
>
Besucherstühle und -bänke
>
Stapelstühle
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Stapelstuhl
,
schalenstuhl stapelbar buche
,
stapelstuhl holz
,
stapelstuhl
,
Sitzmöbel
,
Besucherstühle
,
Stapelstühle
,
Stühle
,
Stuhl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 104,35*
Lager 369
Frei Haus
ab € 94,25*
€ 119,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rückenpolster schwarz, für Stapelstuhl mit Holzschale, AUFPREIS
Widex Selection
RP schwarz
ab € 33,53*
Zubehör
Sitzschale gebeizt in Farbe ahorn, für Stapelstuhl mit Holzschale, AUFPREIS
Widex Selection
Beize ahorn
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen