Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB Lagerfit EP 2 LA Schmierfett (15 Kilogramm)


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
EUROLUB Lagerfit EP 2 LA Schmierfett (15 Kilogramm)
EUROLUB Lagerfit EP 2 LA Schmierfett (15 Kilogramm)
EUROLUB Lagerfit EP 2 LA Schmierfett (15 Kilogramm)
Artikel-Nr.:
     369-E6023031
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     709015
EAN/GTIN:
     4025377709154
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
eurolub schmierfett
schmierfett
Abschmierfett EP 2 LA "Lagerfit" EUROLUB
Ausführung: Naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit chemisch wirkenden EP-Zusätzen · Es ist oxidations- und wasserbeständig · Walskstabil · Besitzt gute Korrosionsschutz- und Verschleißschutzeigenschaften · Kennzeichnung nach DIN 51502 KP2K-30

Grundöltyp: Mineralöl
Viskosität bei +40 °C: ca. 135 mm²/s
Verdickertyp: Li-12-Hydroxystearat
NLGI-Klasse: 2
Tropfpunkt: ca. +180 °C
Einsatztemperatur: -30 °C bis +120 °C
Korrosionsschutz: nach DIN 51811 Grad 0
Anwendung: Universell verwendbar, z.B. für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen
Weitere Suchbegriffe: Fette, Schmierfette, Lagerfit, Abschmierfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 111,93*
€ 133,20
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 110,21*
€ 131,15
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 106,25*
€ 126,44
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 102,45*
€ 121,92
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 87,73*
€ 104,40
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.