Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Autochemie
>
Schmierfett
>
Artikel
EUROLUB Lagerfit EP 2 LA, Schmierfett (180 Kilogramm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6023032
Hersteller:
EUROLUB
Herst.-Nr.:
E6023032
EAN/GTIN:
4025377709185
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
eurolub schmierfett
schmierfett
Abschmierfett EP 2 LA "Lagerfit" EUROLUB
Ausführung: Naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit chemisch wirkenden EP-Zusätzen · Es ist oxidations- und wasserbeständig · Walskstabil · Besitzt gute Korrosionsschutz- und Verschleißschutzeigenschaften · Kennzeichnung nach DIN 51502 KP2K-30
Grundöltyp: Mineralöl
Viskosität bei +40 °C: ca. 135 mm²/s
Verdickertyp: Li-12-Hydroxystearat
NLGI-Klasse: 2
Tropfpunkt: ca. +180 °C
Einsatztemperatur: -30 °C bis +120 °C
Korrosionsschutz: nach DIN 51811 Grad 0
Anwendung: Universell verwendbar, z.B. für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen
... >
Chemisch-Technische Produkte
>
Fette
>
Wälz-/Gleitlagerfette
Weitere Suchbegriffe:
Fette
,
Schmierfette
,
Lagerfit
,
Abschmierfett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,83*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 180 Kilogramm (ab € 5,6435* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,29*
€ 1.414,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,09*
€ 1.342,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,60*
€ 1.289,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,83*
€ 1.208,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen