Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 240 Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 8 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 240 Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 8 ml Tube
OKS 240 Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 8 ml Tube
OKS 240 Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 8 ml Tube
OKS 240 Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 8 ml Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023124
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     E6023124
EAN/GTIN:
     4038127407651
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antifestbrennpaste OKS 240
Ausführung: Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis zur Vermeidung von Korrosion, Festfressen und Festsitzen · Ermöglicht eine zuverlässige, zerstörungsfreie Demontage auch nach längerer Betriebsdauer unter hohen Einsatz- und Umgebungstemperaturen · Ergibt ein optimales Verhältnis von Schraubenvorspannung und Anzugsmoment · Elektrisch leitfähig · Farbe kupferbraun

Dichte: 1,2 g/ml (20 °C)
Einsatztemperatur: -30 °C bis +200 °C/+1.100 °C
Anwendung: Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen · Brennkammerverschraubungen und Befestigungsschrauben von Gas- und Ölbrenne

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Kupferpaste, oks antifestbrennpaste, kupferpaste, Montage-Pasten, Montagepasten, Antifestbrennpasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,70*
€ 4,08*
1
€ 4,95*
ab € 2,7596*
€ 4,1596*
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,40*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 3,38*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
1 Stück enthält 8 Milliliter (ab € 0,4225* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.