| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023143 Herst.-Nr.: E6023143 EAN/GTIN: 4025377680057 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kühlschmierstoff "W4" EUROLUB Ausführung: Wassermischbares Kühlschmierstoffkonzentrat auf Basis spezieller Mineralölfraktionen, Emulgatoren, Hochdruckzusätzen und Bakteriziden ∙ Das Produkt bildet eine feindisperse Emulsion mit ausgezeichneter Kühl- und Spülwirkung ∙ Es ist biostabil und schaumarm ∙ Borsäurefrei, chlorfrei, nitritfrei
Viskosität: +20 °C 35 mm²/s Anwendung: Bei der Zerspanung von Eisenwerkstoffen mit Werkzeugmaschinen universell einsetzbar ∙ W4 in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren ∙ Der empfohlene Anteil in Wasser beträgt bei Eisenwerkstoffen 4 – 10 %, bei Buntmetallen 4 – 6 % Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Pack. Einheit: | Kanister |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 5l, Schmieröle, Gleitöl, Gleitöle, Druckluftöle, Kompressorenöle, Spezialöle, Öle, Kühlschmierstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |