| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023168 Herst.-Nr.: E6023168 EAN/GTIN: 5010266254579 |
| | | |
|
| | |
| Universalreiniger LOCTITE SF 7063 Ausführung: Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger · Schnell ablüftend für einen kurzfristigen Reinigungseffekt · Lösemittelhaltig · Hohe Reinigungskraft · Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von Oberflächen · Hinterlässt keine Rückstände · Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen · Kann bestimmte Oberflächen und Kunststoffe angreifen · Eine Verträglichkeitsprüfung ist empfehlenswert · Nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Systeme · In Verbindung mit einem Dichtstoff nicht für Chlor oder stark oxidierende Medien verwenden · Farbe klar, farblos
Basis: Lösungsmittel Dichte: 0,74 g/ml Anwendung: Hauptsächlich zur optimalen Vorbereitung von Klebeflächen · Das Produkt wird aber auch zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen im Rahmen von Wartungsarbeiten verwendet Weitere Informationen: | | Gebinde: | Pump-Spray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, schnellreiniger loctite, loctite reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungs-Mittel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,47* | € 15,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,50* | € 16,03* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,26* | € 17,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,43* | € 17,31* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,71* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03428* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|