Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Sanitär-Silikon Silirub + S 7000 PP, fugengrau, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal Sanitär-Silikon Silirub + S 7000 PP, fugengrau, 310 ml
Soudal Sanitär-Silikon Silirub + S 7000 PP, fugengrau, 310 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023368
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     E6023368
EAN/GTIN:
     5411183079519
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sanitär-Silikon, Silirub + S7000 SOUDAL
Ausführung: Sehr hochwertige essigvernetzende, dauerelastische Dichtungsmasse auf Basis von Polysiloxan Acetat · Für alle Bauuntergründe, für Keramik, Porzellan, Emaille (außer PVC, PP, PE, PTFE) · Wegen der sauren Eigenschaften können Kupfer, Blei, Messing, Zink oder Eisen angegriffen werden · Für alle Bewegungsfugen bis 25 % geeignet · Farbecht, witterungs- und UV beständig · Pilzhemmend ausgestattet · Hervorragende Verarbeitungseigenschaften · Sehr gute Haftung auf keramischen Untergründen, Emaille und Glas · Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102

Basis: 1 K Polysiloxan-Acetat
Hautbildung:* ca. 7 Minuten
Aushärtegeschwindigkeit:* ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden
Maximale Verformung: 25 %
Rückstellvermögen: > 90 %
Bruchdehnung: 500 %
Einsatztemperatur: -60 °C bis +200 °C
*) gemessen bei 23 °C / 50 % r.L.
Anwendung: Zur Fugenabdichtung im Sanitärbereich, in Küchen und Kühlräumen
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silikon grau 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silicon silbergrau, Silikon-Dichtmassen, Silikone, Sanitär-Silikon-Dichtmasse, Sanitär-Silikone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0212* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.