Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 58-14-075 Flächendichtung, 75 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 58-14-075 Flächendichtung, 75 ml
Loxeal 58-14-075 Flächendichtung, 75 ml
Loxeal 58-14-075 Flächendichtung, 75 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023384
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023384
EAN/GTIN:
     4039934655020
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung
Anaerobe Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen. Bleibt nach der Aushärtung flexibel. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • universell einsetzbar
  • ideal zur Spaltüberbrückung bei größeren Fertigungstoleranzen
  • bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar
  • flexibel
Weitere Informationen:
Festigkeit:
mittelfest
Aushärtungszeit:
3 - 6 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,50 mm
Zugscherfestigkeit:
5 - 10 N/mm²
Zugfestigkeit:
5 - 8 N/mm²
Viskositätsklasse:
mittelviskos
Viskosität:
28 - 100 mPas
Farbe:
orange
Handfestigkeit ca.:
15 - 30 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtungen, Dichtstoffe, Loctite 574
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 75 Milliliter (ab € 0,16947* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,26*
€ 20,54
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.