Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 58-31-075 Flächendichtung, 75 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 58-31-075 Flächendichtung, 75 ml
Loxeal 58-31-075 Flächendichtung, 75 ml
Loxeal 58-31-075 Flächendichtung, 75 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023386
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023386
EAN/GTIN:
     4039934655044
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung
Anaerobe Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen. Bleibt nach der Aushärtung flexibel. Beständig gegen Wasser, LPG, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und andere Chemikalien. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • universell einsetzbar
  • ideal zur Spaltüberbrückung bei größeren Fertigungstoleranzen
  • bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar
  • flexibel
Weitere Informationen:
Festigkeit:
mittelfest
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,50 mm
Zugscherfestigkeit:
8 - 13 N/mm²
Zugfestigkeit:
7 - 10 N/mm²
Viskositätsklasse:
mittelviskos
Viskosität:
70 - 600 mPas
Farbe:
rot, fluoreszierend
Handfestigkeit ca.:
10 - 20 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtungen, Dichtstoffe, Loctite 518, Loctite 5208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 75 Milliliter (ab € 0,1836* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,49*
€ 22,00
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.