Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 58-31-250 Flächendichtung, 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 58-31-250 Flächendichtung, 250 ml
Loxeal 58-31-250 Flächendichtung, 250 ml
Loxeal 58-31-250 Flächendichtung, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023387
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023387
EAN/GTIN:
     8029822050095
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung
Anaerobe Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen. Bleibt nach der Aushärtung flexibel. Beständig gegen Wasser, LPG, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und andere Chemikalien. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • universell einsetzbar
  • ideal zur Spaltüberbrückung bei größeren Fertigungstoleranzen
  • bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar
  • flexibel
Weitere Informationen:
Festigkeit:
mittelfest
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,50 mm
Zugscherfestigkeit:
8 - 13 N/mm²
Zugfestigkeit:
7 - 10 N/mm²
Viskositätsklasse:
mittelviskos
Viskosität:
70 - 600 mPas
Farbe:
rot, fluoreszierend
Handfestigkeit ca.:
10 - 20 Minuten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtungen, Dichtstoffe, Loctite 518, Loctite 5208
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 41,84*
€ 53,65*
18 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 55,66*
2 Tage
26
1
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 57,91*
€ 73,35*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 4,50*
ab € 109,16*
€ 130,53*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 53,65*
€ 63,84
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 49,74*
€ 59,19
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 47,06*
€ 56,00
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Flasche
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,16736* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.