Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 18-10-050 Gewindedichtung, 50 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 18-10-050 Gewindedichtung, 50 ml
Loxeal 18-10-050 Gewindedichtung, 50 ml
Loxeal 18-10-050 Gewindedichtung, 50 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023395
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023395
EAN/GTIN:
     4039934655136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Anaerober Klebstoff zum Abdichten von Metallgewindeverbindungen. Geeignet für Gas, Flüssiggas, Druckluft,  Benzin und Öl, Industrieflüssigkeiten, FCKW, Wasser und viele Chemikalien. Der niedrige Reibungskoeffizient garantiert eine einfache Montage. Durch seine thixotropen Eigenschaften wird ein Austreten der Dichtungsmasse vor oder während der Aushärtung vermieden.  Ersetzt PTFE-Bänder und Hanf. Das ausgehärtete Produkt ist schock- und vibrationsresistent. Auch nach Jahren ist eine einfache Demontage gewährleistet.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • elastische Rohr- und Flächendichtung mit PTFE für Gase und Flüssigkeiten
  • Zulassung für Gas (DVGW)
  • ersetzt Hanf und Teflonband, leicht demontierbar
Weitere Informationen:
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,30 mm
Losbrechmoment:
6 - 11 Nm
Gewindedurchmesser:
2“
Zugscherfestigkeit:
4 - 6 N/mm²
Viskositätsklasse:
17000 - 70000 mPas
Weiterdrehmoment:
2 - 5 Nm
Farbe:
weiß
Handfestigkeit ca.:
20 - 40 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung 50ml, gewindedichtung, Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite572
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,2082* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,53*
€ 17,29
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.