Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 53-14-250, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Loxeal 53-14-250, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 250 ml
Loxeal 53-14-250, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 250 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023400
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     53-14-250
EAN/GTIN:
     8029822036082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
gewindedichtung 250ml
Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 3/4“. Zugelassen gemäß DVGW für Gas. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Gewindedichtung für pneumatische und hydraulische Verschraubungen
  • unmittelbare Dichtigkeit bei niedrigen Drücken
  • druckstabil für mittelfeste demontierbare Verbindungen
  • Zulassung für Gas (DVGW)
Weitere Informationen:
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,15 mm
Losbrechmoment:
12 - 18 Nm
Gewindedurchmesser:
M20 3/4“
Zugscherfestigkeit:
8 - 12 N/mm²
Viskositätsklasse:
430 - 630 mPas
Weiterdrehmoment:
10 - 20 Nm
Farbe:
braun, fluoreszierend
Handfestigkeit ca.:
10 - 20 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: hydraulik dichtmittel, Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite 542
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 42,99*
€ 55,60*
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 58,20*
€ 74,33*
5 Tage
2
€ 4,50*
ab € 73,91*
€ 92,94*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,60*
€ 66,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,42*
€ 65,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,04*
€ 61,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
1 Packung enthält 250 Milliliter (ab € 0,17196* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.