| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023405 Herst.-Nr.: E6023405 EAN/GTIN: 4039934655235 |
| | | |
|
| | |
| Mittelfester anaerober Klebstoff zum Abdichten von Hydraulik- und Pneumatikgewinden bis 2“. Als Ersatz für PTFE-Bänder und Hanf.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften: - Höhere Viskosität für Verbindungen mit größeren Durchmessern
Weitere Informationen: | | Maximale Einsatztemperatur: | 150 °C | Aushärtungszeit: | 1 - 3 h | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,30 mm | Losbrechmoment: | 10 - 16 Nm | Gewindedurchmesser: | 2“ | Zugscherfestigkeit: | 8 - 12 N/mm² | Viskositätsklasse: | 5000 - 30000 mPas | Weiterdrehmoment: | 12 - 20 Nm | Farbe: | blau | Handfestigkeit ca.: | 15 - 30 Minuten | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |