Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 56-03-250 Gewindedichtung 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 56-03-250 Gewindedichtung 250 ml
Loxeal 56-03-250 Gewindedichtung 250 ml
Loxeal 56-03-250 Gewindedichtung 250 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023406
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023406
EAN/GTIN:
     8029822044087
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
Mittelfester anaerober Klebstoff zum Abdichten von Hydraulik- und Pneumatikgewinden bis 2“. Als Ersatz für PTFE-Bänder und Hanf.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Höhere Viskosität für Verbindungen mit größeren Durchmessern
Weitere Informationen:
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,30 mm
Losbrechmoment:
10 - 16 Nm
Gewindedurchmesser:
2“
Zugscherfestigkeit:
8 - 12 N/mm²
Viskositätsklasse:
5000 - 30000 mPas
Weiterdrehmoment:
12 - 20 Nm
Farbe:
blau
Handfestigkeit ca.:
15 - 30 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikgewindedichtung, gewindedichtung 250ml, hydraulik dichtmittel, Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite 245, Loctite 500, Loctite 509
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 44,40*
€ 57,60*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 58,91*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 57,60*
€ 68,54
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 57,06*
€ 67,90
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 52,31*
€ 62,25
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Flasche
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,1776* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.