| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023414 Herst.-Nr.: E6023414 EAN/GTIN: 8029822090084 |
| | | |
|
| | |
| Hochfeste anaerobe Gewindedichtung. Aufgrund der hohen Viskosität auch für größere Fertigungstoleranzen geeignet. Langsame Aushärtung. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und vielen Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften: - Dichtung mit lansamer Aushärtung
- hochfestes Füge- und Dichtungsmittel
Weitere Informationen: | | Maximale Einsatztemperatur: | 150 °C | Aushärtungszeit: | 12 - 24 h | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,30 mm | Losbrechmoment: | 15 - 35 Nm | Gewindedurchmesser: | 2“ | Zugscherfestigkeit: | 10 - 20 N/mm² | Viskositätsklasse: | 5000 - 8000 mPas | Weiterdrehmoment: | 15 - 45 Nm | Farbe: | rot, fluoreszierend | Handfestigkeit ca.: | 60 - 90 Minuten | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite 133, Loctite 586 |
| | |
| |