| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023494 Herst.-Nr.: E6023494 EAN/GTIN: 4019208180045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinenschraubstock "RBAW" Ausführung: Mechanisch-hydraulische Spannkrafterzeugung, mechanischer Antrieb für Vorspannung und hydraulische Kraftübersetzung über Hydraulikeinheit ∙ Spannkraft vorwählbar ∙ Blockiereinrichtung für mechanisches Vorspannen von Werkstücken, selbstätige Nachspannung durch eingebaute Tellerfedern ∙ Stahlkörper mit fester Spannbacke, einheitlich im Gesenk geschmiedet ∙ Lange Flachbahnführung der beweglichen Backe, alle Verschleißteile gehärtet und geschliffen ∙ Robuste und wartungsfreie Spindel ∙ Besonderer Vorteil durch 3 Aufspannmöglichkeiten (grundseitig, stirnseitig und seitlich) ∙ Grundfläche mit Längs- und Quernuten zur genauen Fixierung auf dem Maschinentisch Anwendung: Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung (L x B x H): | 574 x 162 x 133,7 mm | Backenhöhe: | 49.6 mm | Spannkraft max.: | 50 kN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.648,35* | € 2.750,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.764,95* | € 2.866,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2.735,25* | € 2.901,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|