| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023543 Herst.-Nr.: E6023543 EAN/GTIN: 4029713050061 |
| |
|
| | |
| Digital-3-Punkt-Innenmesspistolen DIGI-MET® Ausführung: In Pistolenform ∙ Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm ∙ Als Anzeigegerät wird eine Digital-Messuhr enpfohlen ∙ Inkl. Kalibrierung für Einstellringe ∙ Lieferung ohne Anzeigegerät und mit Einstellring im Kunststoffetui Anwendung: Zum präzisen Messen von Durchgangsbohrungen bzw. ab Messbereich 12 mm Durchgangs- und Sacklochbohrungen Weitere Informationen: | | Messtiefe: | 132 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innenmesspistole, Innenschnellmessgerät, digitale 3-punkt-innenmessschraube, innenschnellmessgerät, Dreipunkt-Innenmessschrauben, Messschrauben, Innenmikrometer, Digital-Dreipunkt-Innenmessschrauben, Digital-Innenmessschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.497,77* | € 1.587,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.656,38* | € 1.740,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.660,34* | € 1.748,35* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.073,59* | € 2.155,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.912,88* | € 2.204,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|