Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Advanced mit Climascot Futter, Farbe schwarz/dunkelanthrazit, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermojacke Advanced mit Climascot Futter, Farbe schwarz/dunkelanthrazit, Gr. L
Thermojacke Advanced mit Climascot Futter, Farbe schwarz/dunkelanthrazit, Gr. L
Thermojacke Advanced mit Climascot Futter, Farbe schwarz/dunkelanthrazit, Gr. L
Thermojacke Advanced mit Climascot Futter, Farbe schwarz/dunkelanthrazit, Gr. L
Thermojacke Advanced mit Climascot Futter, Farbe schwarz/dunkelanthrazit, Gr. L
Artikel-Nr.:
     369-E6025439
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17115-318-0918/L
EAN/GTIN:
     5711074600656
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b b∙/b Aus b100% Polyester, ca. 240 g/msup2/sup/bb/b b∙ Mit CLIMASCOTsup®/sup-Lightweigt Isolierung /bb/bb/b(warm, weich, leicht und komprimierbar)bsub /sub/b∙ bWasserabweisend /b∙ Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende, mittlere Kleidungsschicht tragen ∙ Elastisches Material an den Seiten für erhöhte Bewegungsfreiheit ∙ Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren ∙ Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste ∙ Brusttasche, Innentaschen und Vordertaschen mit Reißverschluss ∙ Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Elastikband an den Handgelenken ∙ Regulierbarer Gummizug in der Unterkante ∙ Reflexeffekte für verbesserte Sichtbarkeit ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2/b geeignetbr/br/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester, ca. 240 g/m2
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Farbe:
schwarz_dunkelanthrazit
Futter:
CLIMASCOT®-Isolierung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,11*
€ 69,47*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,45*
€ 69,50*
€ 4,90*
ab € 54,67*
€ 70,40*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 72,63*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 70,77*
€ 87,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.