Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke PRO, Farbe schwarz, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke PRO, Farbe schwarz, Gr.XL
Winterjacke PRO, Farbe schwarz, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     369-E6028041
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     E6028041
EAN/GTIN:
     4046987049133
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacken "PRO"
Obermaterial aus 100% Polyamid ∙ Futter aus 100% Polyester ∙ Stehkragen mit Klett, zusätzlicher Rippkragen innen ∙ Abnehmbare Kapuze (verdeckter Reißverschluss) mit festem Steppfutter und doppeltem Klettverschluss ∙ 2 Falten-Brusttaschen mit Klettverschluss und Patte ∙ 1 Stifttasche ∙ 2 Seitentaschen und 1 Oberarmtasche links mit verdecktem Reißverschluss ∙ 1 Oberarmtasche (Handytasche) rechts mit Klettpatte ∙ 1 Innentasche links ∙ Verdeckter Einwege-YKK-Reißverschluss sowie Klettverschluss ∙ Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar ∙ Zusätzliche Strickbündchen in den Ärmeln (innen) ∙ Reflexstreifen an Brust, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller und an den Seiten ∙ Rubberbadge PRO-Label ∙ Verlängertes Rückenteil
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.