| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6029876 Herst.-Nr.: E6029876 EAN/GTIN: 0095691550934 |
| |
|
| | |
| Tragbares Anfasgerät B 500 Ausführung: Kompakte Maschine zum schnellen, hochwertigen Anfasen von Rohren ab 100 mm und Flachblechen ∙ Schneidkopf für Stahl und Edelstahl klassifiziert ∙ Exakter Faswinkel ermöglicht Anfasen in einem Arbeitsgang ohne Funkenbildung ∙ Fasenbreite je nach Bedarf justierbar ∙ Hohe Sicherheit durch Fixierung mittels patentiertem Klemmsystem ∙ Schnell einsatzbereit und einfache Anwendung mit LED-Geschwindigkeitsanzeige ∙ Geringe Schleifstaubentwicklung ∙ Wartungsfreier Einphasen-Universal-Motor (230 V) ∙ Robuster Stahlrahmen ∙ Max. Wandstärke 1/2" (12,7 mm) – min. 0,188" (4,8 mm) ∙ Fasenwinkel 45° Lieferumfang: Handkurbel, Schneidkopf und Kanteneinsätze Weitere Informationen: | | Wandstärke: | 4,8 - 12,7 mm | Rohr-Ø: | 2020 mm | Leistungsaufnahme: | 880 W | Gewicht: | 24.0 kg | Leerlaufdrehzahl: | 950min-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anfas-Maschinen, Anfasmaschinen, Anfas- und Rohrtrennmaschinen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.513,23* | € 4.609,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.518,75* | € 4.614,81* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.372,79* | € 5.468,44* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.463,40* | € 5.586,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5.530,33* | € 5.709,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|