Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Atemschutzmaske 2111, FFP1 NR-D,mit Atemventil VE 20Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Atemschutzmaske 2111, FFP1 NR-D,mit Atemventil VE 20Stück
Einweg-Atemschutzmaske 2111, FFP1 NR-D,mit Atemventil VE 20Stück
Einweg-Atemschutzmaske 2111, FFP1 NR-D,mit Atemventil VE 20Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6030806
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     E6030806
EAN/GTIN:
     3603830315916
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Einweg-Faltatemschutzmaske "2111"
Geprüft nach EN149:2001+A1 2009 ∙ Mit Hochleistungsfähigem Ausatemventil ∙ Flach faltbare Atemschutzmaske, in versiegelter Einzelverpackung für einfachen Transport und Lagerung sowie zur Vermeidung einer Kontaminierung vor dem Gebrauch ∙ Vorgeformter Nasenbügel zur sicheren Anpassung der Maske ∙ Durch die ausgeschnittene Form wird das Sichtfeld vergrößert und das gleichzeitige Tragen von Schutzbrillen ermöglicht ∙ Großes Innenvolumen für erhöhten Atemkomfort ∙ Flüssigkeitsabweisender Maskenkörper für effizienten Spritzschutz ∙ Ultraweiche Innenhülle sorgt für optimalen Tragekomfort ∙ Hypoallergene Willtech™-Dichtlippe mit Absorptionseigenschaften ∙ Verschweißtes Band, um Reizungen in Höhe der Befestigungsstelle zu vermeiden ∙ Latex-, Silikon- und PVC-frei, keine Einschränkungen in Bezug auf Anwendungen und Allergien
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149, A1
Ausatemventil:
ja
Größe:
M/L
Typ/Modell:
2111
Filter-Typ:
FFP1 NR D
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,84*
Lager 369
20
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,57*
€ 2,55*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.