| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6034197 Herst.-Nr.: E6034197 EAN/GTIN: 4025888255096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnschutz-Jacken "Rufus" Nach EN ISO 20471:20103, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3 und EN ISO 13688 ∙ Aus 100% Polyester Oxford, mit PU-Beschichtung ∙ Futter und Wattierung 100% Polyester ∙ Wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv ∙ Nähte verschweißt ∙ Thermofixierte Reflexstreifen ∙ Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial ∙ Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest ∙ Cordura -Einsätze an Ärmel, Schulter und Saum ∙ Verdeckter 2-Wege YKK-Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen ∙ Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten ∙ Moderne und ergonomische Passform ∙ Bewegungsfalten im Rücken ∙ Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen ∙ Weitenverstellbare Taille, Saum und Ärmelsaum ∙ Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter ∙ Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter ∙ Außenjacke mit: 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen, 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen, 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen, 1 große Napoleontasche, 2 Innentaschen ∙ Innenfutter mit: 1 Taschenkombination mit Stifttaschen und Tasche mit Reißverschluss ∙ Wassersäule 10.000 mm ∙ Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24h ∙ Farbe HiVis gelb/grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2XL | Farbe: | warngelb/grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |