Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke-Minsk, Farbe zementgrau, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke-Minsk, Farbe zementgrau, Gr.XL
Winterjacke-Minsk, Farbe zementgrau, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     369-E6037966
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     E6037966
EAN/GTIN:
     5414729125978
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacken "Minsk"
Aus 100% Polyester, ca. 240 g/m² ∙ Wattiertes Futter ∙ Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff ∙ WR = 10.000 mm - MVP = 7.000 g/m²/24h ∙ Elastische Ärmelbündchen verstellbar mit Klettverschluss und Windstopper ∙ Verdeckter langer Reißverschluss unter der Patte mit Kinnschutz ∙ Verdeckter Druckknopfverschluss ∙ Reißverschluss innen für Veredelung ∙ Verlängerter Rücken ∙ 2 Schubtaschen mit Reißverschluss ∙ Brusttasche mit Reißverschluss ∙ Schlüsselring ∙ 2 Innentaschen ∙ Abnehmbare Kapuze verstellbar mit elastischer Kordel ∙ Reflektierende Details ∙ 2-fache Kappnähte ∙ Stickerei in Kontrastfarbe ∙ Geprüft auf Schadstoffe nach OEKO-TEX Standard 100
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
zementgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
38
€ 5,90*
ab € 74,26*
€ 95,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,77*
€ 95,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,82*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3004114090B0825002XL
ab € 74,06*
Ähnlich
DASSY
3004114090B0825003XL
ab € 74,55*
Ähnlich
DASSY
3004114090B082500L
ab € 74,17*
Ähnlich
DASSY
3004114090B082500M
ab € 74,05*
Ähnlich
DASSY
3004114090B082500S
ab € 74,09*
Ähnlich
DASSY
3004114090B082500XL
ab € 74,38*
Ähnlich
DASSY
3004114090B082500XS
ab € 74,56*
Ähnlich
DASSY
3004114090B0783002XL
ab € 74,02*
Ähnlich
DASSY
3004114090B0783003XL
ab € 74,04*
Ähnlich
DASSY
3004114090B078300L
ab € 74,01*
Ähnlich
DASSY
3004114090B078300M
ab € 74,14*
Ähnlich
DASSY
3004114090B078300S
ab € 74,04*
Ähnlich
DASSY
3004114090B078300XL
ab € 74,73*
Ähnlich
DASSY
3004114090B078300XS
ab € 74,04*
Ähnlich
DASSY
3004114090B0373002XL
ab € 74,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.