| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6041073 Herst.-Nr.: 52206 EAN/GTIN: 00662949037631 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-Schleifmaschine 750X Drill DoctorAusführung: Standfeste Spiralbohrer-Schleifmaschine für den Handwerker ∙ Sichere Bohrerpositionierung ∙ Exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter ∙ Variables Ausspitzen in einer Aufspannung (Kreuzanschliff) ∙ Spitzenwinkel 118° bis 140° ∙ Für HSS- und HM-Spiralbohrer ∙ Schleifbereich von Ø 2,5-19,0 mmLieferumfang: Spannfutter 2,5-19 mm, Ersatzschleifring Korn 100 und Nabenschlüssel in einer Tasche Weitere Informationen: | | Spitzenwinkel: | 118-140 ° | Netzspannung: | 230 V | Gewicht: | 1.9 kg | Bohrer-Ø: | ca. 2,5 - 19,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,12* | € 238,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,59* | € 238,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,72* | € 246,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 212,05* | € 246,82* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,41* | € 292,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|