Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Artikel-Nr.:
     369-E6041195
Hersteller:
     Lifter By Pramac
Herst.-Nr.:
     ED241L0P000
EAN/GTIN:
     8018539083823
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
· Traglast bis 1400 kgbr/· Leichte Manövrierbarkeitbr/· Robuste Stahlkonstruktionbr/· Verwindungssteifer Rahmenbr/· Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfestbr/· 700-Watt-Fahrmotor br/· Elektronischer Geschwindigkeitsreglerbr/· Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflagebr/ 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 x 76 mmbr/ 2 Polyurethan-Stützräder Ø 100 x 40 mmbr/ 2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 80 mmbr/br/Die idealen Geräte für viele Situationen. Hohe Leistung, Handlichkeit und moderne Technologie ermöglichen jede Arbeit schnell, einfach und leicht auszuführen.br/br/· AC-Fahrmotorbr/· Batterieausrüstung: Gel-Batterien (24 V / 65 Ah)
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
110 Ah
Betriebsspannung:
24 V
Abmessung Länge:
1550 mm
Gabelbreite:
150 mm
Bereifung Lasträder:
Polyurethan
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
5,5 km/h
Gangbreite:
1.800 mm
Gabellänge:
1.150 mm
Anlieferung:
montiert
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Wenderadius:
1.335 mm
Tragbreite:
0 mm
Abmessung Höhe:
1223 mm
Fahrmotor:
0,7 kW
Hubbereich:
0.0 mm
Stützrollendurchmesser:
100 mm
Hubmotor:
0.4 kW
Antriebsraddurchmesser:
250 mm
Bereifung Stützrollen:
Polyurethan
Bereifung Antriebsrad:
Gummi
Steigvermögen mit Last:
5 %
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
5,5 km/h
Abmessung Breite:
720 mm
Farbe:
grün
Lastrollendurchmesser:
82 mm
Traglast:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Gabelhubwagen, Hubwagen, Niederhubwagen, Flurförderfahrzeuge, Elektro-Gabelhubwagen, Elektrogabelhubwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.399,81*
€ 4.610,37*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.779,48*
€ 4.997,15*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 5.130,924*
€ 5.351,504*
Lager 369
Frei Haus
ab € 5.691,55*
€ 5.925,36*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.925,36*
€ 7.051,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.887,74*
€ 7.006,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.749,42*
€ 6.841,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.699,72*
€ 6.782,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.691,55*
€ 6.772,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pramac
EC149100000
ab € 2.741,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.