Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1550x720x1223
Artikel-Nr.:
     369-E6041196
Hersteller:
     Lifter By Pramac
Herst.-Nr.:
     ED241M0P000
EAN/GTIN:
     8018539083830
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
· Traglast bis 1400 kgbr/· Leichte Manövrierbarkeitbr/· Robuste Stahlkonstruktionbr/· Verwindungssteifer Rahmenbr/· Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfestbr/· 700-Watt-Fahrmotor br/· Elektronischer Geschwindigkeitsreglerbr/· Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflagebr/ 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 x 76 mmbr/ 2 Polyurethan-Stützräder Ø 100 x 40 mmbr/ 2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 80 mmbr/br/Die idealen Geräte für viele Situationen. Hohe Leistung, Handlichkeit und moderne Technologie ermöglichen jede Arbeit schnell, einfach und leicht auszuführen.br/br/· AC-Fahrmotorbr/· Batterieausrüstung: Li-Ionen-Batterien (24 V / 65 Ah) - längere Lebendauer im Vergleich zu den Standard-Batterien, Schnellladesystem 2,5 Stunden, Zwischenladungen möglich/erwünscht
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
65 Ah
Betriebsspannung:
24 V
Abmessung Länge:
1550 mm
Gabelbreite:
150 mm
Bereifung Lasträder:
Polyurethan
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
5,5 km/h
Gangbreite:
1.800 mm
Gabellänge:
1.150 mm
Anlieferung:
montiert
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Wenderadius:
1.335 mm
Tragbreite:
0 mm
Abmessung Höhe:
1223 mm
Fahrmotor:
0,7 kW
Hubbereich:
0.0 mm
Stützrollendurchmesser:
100 mm
Hubmotor:
0.4 kW
Antriebsraddurchmesser:
250 mm
Bereifung Stützrollen:
Polyurethan
Bereifung Antriebsrad:
Gummi
Steigvermögen mit Last:
5 %
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
5,5 km/h
Abmessung Breite:
720 mm
Farbe:
grün
Lastrollendurchmesser:
82 mm
Traglast:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Gabelhubwagen, Hubwagen, Niederhubwagen, Flurförderfahrzeuge, Elektro-Gabelhubwagen, Elektrogabelhubwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.960,86*
€ 5.173,58*
€ 4,90*
ab € 5.168,10*
€ 5.386,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.182,89*
€ 5.397,83*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.506,67*
€ 5.737,40*
Lager 369
Frei Haus
ab € 6.578,64*
€ 6.806,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.806,73*
€ 8.100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.767,32*
€ 8.053,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.625,50*
€ 7.884,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.581,97*
€ 7.832,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.578,64*
€ 7.828,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.