Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal aus Stahl, 4 Böden aus Acrylglas für 12 x DIN A4, BxTxH 710x350x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal aus Stahl, 4 Böden aus Acrylglas für 12 x DIN A4, BxTxH 710x350x16
Prospektregal aus Stahl, 4 Böden aus Acrylglas für 12 x DIN A4, BxTxH 710x350x16
Prospektregal aus Stahl, 4 Böden aus Acrylglas für 12 x DIN A4, BxTxH 710x350x16
Artikel-Nr.:
     369-E6041240
Herst.-Nr.:
     42635514
EAN/GTIN:
     4044917433885
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
· Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr · 4 transparente Schrägböden aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante · Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagerecht stellen · 90 mm hohe Beschriftungsblende · Selbstklebefolie "Info" liegt der Lieferung bei · Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen · RAL 9006 alusilber
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Fahrbar:
ja
für Format:
12 x DIN A4
Abmessung Tiefe:
350 mm
Abmessung Höhe:
1600 mm
Material Boden:
Acryl
Abmessung Breite:
710 mm
Farbe:
alusilber
Material Gestell:
Stahl
Anzahl Böden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter kerkmann, prospekt aufsteller, prospekthalter silber, Prospekt-Ständer, Infoständer, Ständer, Prospekt-Regale, Prospektregale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,51*
€ 182,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 185,66*
Lager 369
Frei Haus
ab € 179,48*
€ 218,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 232,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,63*
€ 233,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6356
ab € 172,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42635314
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.