| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6041427 Herst.-Nr.: BFSBS000015H EAN/GTIN: 4251402806400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metall-Bandsäge Ecoline LZ 280 S Ausführung: Manuelle Schwenkrahmen-Metallbandsäge mit regelbarer hydraulischer Sägerahmenabsenkung für Gehrungsschnitte von 0 – 60 ° rechts ∙ Manueller Schraubstock aus Grauguss mit Schnellspannhebel ∙ Sägerahmen senkt sich mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit ab ∙ Abschaltung nach Beendigung des Sägeschnittes durch einen Endschalter ∙ Ein weiterer Endschalter überwacht die Sägebandspannung ∙ Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld ∙ Kühlmitteleinrichtung ∙ Motorschutzschalter ∙ Automatische Endabschaltung ∙ Werkstückanschlag ∙ Not-Aus-Schlagtaster Lieferumfang: Bi-Metallsägeband M42 und Werkstückanschlag Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeband-Abmessung: | 2450 x 27 x 0,9 mm | Motorleistung (400V): | 0,75/1,1 kW | Schnittgeschwindigkeit: | 33/66 m/min | Gewicht: | 280.0 kg | Schneidbereich 90°/45°/60°: | 220/160/100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |