Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge manuell BFS LZ 300 Smit hydraulischer Sägerahmenabsenkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsäge manuell BFS LZ 300 Smit hydraulischer Sägerahmenabsenkung
Bandsäge manuell BFS LZ 300 Smit hydraulischer Sägerahmenabsenkung
Bandsäge manuell BFS LZ 300 Smit hydraulischer Sägerahmenabsenkung
Bandsäge manuell BFS LZ 300 Smit hydraulischer Sägerahmenabsenkung
Bandsäge manuell BFS LZ 300 Smit hydraulischer Sägerahmenabsenkung
Artikel-Nr.:
     369-E6041428
Hersteller:
     BFS
Herst.-Nr.:
     BFSBSMA 0120H
EAN/GTIN:
     4251402806417
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Metall-Bandsäge Ecoline LZ 300 S Ausführung: Manuelle Bandsäge mit der Wahlmöglichkeit zwischen manueller und hydraulischer Sägerahmenabsenkung ∙ Schwenkrahmen für Doppelgehrungsschnitte von 0 – 60 ° rechts und 0°–45° links ∙ Verschiebbarer Schraubstock mit Schnellarretierung und Schnellspannhebel ∙ Mit Bandspannungsmanometer und zentralem Bedienfeld ∙ Durchflussregler zur Regulierung der Absenkgeschwindigkeit des Sägerahmens ∙ Automatische Endabschaltung ∙ Schwenkbarer Sägerahmen für Doppelgehrungsschnitte ∙ Ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch den Einsatz hochwertiger Materialien ∙ Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellspannhebel Lieferumfang: Bi-Metallsägeband M42 und Werkstückanschlag
Weitere Informationen:
Sägeband-Abmessung:
2750 x 27 x 0,9 mm
Motorleistung (400V):
1,1/1,5 kW
Schnittgeschwindigkeit:
35/70 m/min
Gewicht:
390.0 kg
Schneidbereich 90°/45°/60°:
255/220/135 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge, Bandsägemaschinen, Bandsägemaschinen für Metall, Kreissägen, Metall-Bandsägemaschinen, Metall-Kreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.590,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.695,35*
€ 9.157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.671,26*
€ 9.128,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.590,79*
€ 9.033,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.