Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6041654 Herst.-Nr.: 64203006010 EAN/GTIN: 4014586420844 |
| |
|
| | |
| Bohrfutter QuickIN Ausführung: Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer ∙ Spannbereich 1,5-13 mm ∙ Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm ∙ Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle Lieferumfang: Im Karton Weitere Informationen: | | Werkaufnahme: | QuickIN | Werkzeugaufnahme: | QuickIN | Gewicht: | 0.46 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,64* | € 102,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,87* | € 102,36* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 106,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,22* | € 106,23* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,04* | € 130,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|