Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6041659 Herst.-Nr.: 64203003010 EAN/GTIN: 4014586404851 |
| |
|
| | |
| Gewindebohr-Adapter Ausführung: Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4/M5/M6/M8 ∙ Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant (ein Durchrutschen wird dadurch verhindert) ∙ Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle Lieferumfang: Im Karton Weitere Informationen: | | Werkaufnahme: | QuickIN | Werkzeugaufnahme: | QuickIN | Gewicht: | 0.24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,31* | € 92,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,69* | € 92,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,76* | € 94,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 76,16* | € 95,13* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,03* | € 117,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|