Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe Blackstick+, Farbe schwarz, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuhe Blackstick+, Farbe schwarz, Gr.10
Schnittschutz-Handschuhe Blackstick+, Farbe schwarz, Gr.10
Schnittschutz-Handschuhe Blackstick+, Farbe schwarz, Gr.10
Artikel-Nr.:
     369-E6041696
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6041696
EAN/GTIN:
     3353090092422
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe "Blackstick+"
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388:2016 - Schutz gegen mechanische Risiken ∙ Schnittfestigkeit nach ISO 13997:31,2N ∙ Strickhandschuhe aus Polyethylen/Verbundmaterial ∙ Verstärkung der Handfläche und Finger aus schwarzem 1,1 mm Rindspaltleder ∙ Nähte aus Polyethylen/Para-Aramid Fasern ∙ Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Schnittfestigkeit:
X
Einsatzbereich:
Schnittschutz
Stichfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
F
Größe:
10
VE Paar/Karton:
10/100
Farbe:
schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.