Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Volumen 2x9 l, BxTxH 320x330x430 mm, Gehäuse Stahlblech schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tret-Abfallsammler, Volumen 2x9 l, BxTxH 320x330x430 mm, Gehäuse Stahlblech schw
Tret-Abfallsammler, Volumen 2x9 l, BxTxH 320x330x430 mm, Gehäuse Stahlblech schw
Tret-Abfallsammler, Volumen 2x9 l, BxTxH 320x330x430 mm, Gehäuse Stahlblech schw
Tret-Abfallsammler, Volumen 2x9 l, BxTxH 320x330x430 mm, Gehäuse Stahlblech schw
Tret-Abfallsammler, Volumen 2x9 l, BxTxH 320x330x430 mm, Gehäuse Stahlblech schw
Artikel-Nr.:
     369-E6042085
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-260
EAN/GTIN:
     4007126016164
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Rechteck-Gehäuse mit einzelnen Inneneimern zur Mülltrennung ∙ Stabil und standfest ∙ Deckel aus hochwertigem Kunststoff in schwarz mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, inkl. Aufkleberset · Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus - Deckel schließt leise · Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen · Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert · Ergonomisch breites Fußpedal · Innenliegende, hygienische Tretmechanik · Standfest durch breiten Bodenringbr/br/· 2 Kunststoff-Inneneimer mit je 9 l Volumen
Weitere Informationen:
Volumen:
2 x 9 l
Fußpedal:
ja
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 67,56*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 68,25*
€ 4,95*
ab € 55,23*
€ 74,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,52*
€ 76,16*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 63,89*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-200
ab € 47,93*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 46,50*
Ähnlich
Hailo
0622-230
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.